Systeemkoffer 8.4.1
Systeemkoffer 8.4.1
SYSTEEMKOFFER 8.4.1






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compatibel en flexibel dankzij de rasterafmetingen
- Hiermee kan de inhoud worden aangepast voor verschillende toepassingen
- Koffers kunnen worden gebruikt in ORSY® BULL systeemboxen en voertuiginrichting
Combineer meerdere koffers
De koffers kunnen met de geïntegreerde rails en verbindingsstukken met elkaar worden verbonden om apparatuur en gereedschappen veilig te kunnen transporteren.
Met een aantal functionele elementen
- Geïntegreerde elastomeerafdichting beschermt de inhoud tegen regen
- Eenvoudig openen en sluiten dankzij vergrendelingen met vingeruitsparingen
- Gedeelte voor het opplakken of invoegen van labels
Zeer comfortabel
- Grote handgreep
- Geïntegreerde zachte delen en grote zwenkradius ontlasten handen en polsen
- Greep belastbaar tot 60 kg
Dit koffersysteem heeft de drie meest prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Systeemafmetingen | 8.4.1 |
Breedte | 500 mm |
Diepte | 380 mm |
Hoogte | 85 mm |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Productgewicht (per stuk) | 2280.000 g |
Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat) | 462,5 x 335 x 54 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
SYSBOX-ORSY BULL-5-SYSKOFF-8.4.1-Z. KLEP
SYSTEMKOFFERORSY BULL BOX FRONTLADER SERIE 5
SYSTEMKOFFERTB-SYSKOFFR-DOCUVAK SYSTEMKOFFER
SYSTEMKOFFERTB-SCHUIM-SYSKOFFR-DEKSEL-8.4
SYSTEMKOFFERSCHUIMSTOF INLAY 8.4.1
SYSTEMKOFFERSYSINLAY-8.4.1. BASIC
SYSTEMKOFFERINKLAPBARE STEEKWAGEN-5/7-100KG
SYSTEMKOFFERSYSTEEM STAPELKAST 8.4.1
SYSTEMKOFFERIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
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
DEKSEL VOOR SYSTEEMKOFFER 8.4 TRANSP
SYSTEMKOFFERIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.