Systeemkoffer 4.4.2
Systeemkoffer 4.4.2
SYSTEEMKOFFER 4.4.2






Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compatibel en flexibel dankzij de rasterafmetingen
- Hiermee kan de inhoud worden aangepast voor verschillende toepassingen
- Koffers kunnen worden gebruikt in ORSY® BULL systeemboxen en voertuiginrichting
Combineer meerdere koffers
De koffers kunnen met de geïntegreerde rails en verbindingsstukken met elkaar worden verbonden om apparatuur en gereedschappen veilig te kunnen transporteren.
Met een aantal functionele elementen
- Geïntegreerde elastomeerafdichting beschermt de inhoud tegen regen
- Openen en sluiten is eenvoudig door sluitingen met verzonken handgrepen
- Gedeelte voor het opplakken of invoegen van labels
Zeer comfortabel
- Grote handgreep
- Geïntegreerde zachte delen en grote zwenkradius ontlasten handen en polsen
- Greep belastbaar tot 60 kg
Dit koffersysteem heeft de drie meest prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Datasheets(X)
Systeemafmetingen | 4.4.2 |
Breedte | 370 mm |
Diepte | 278 mm |
Hoogte | 140 mm |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Productgewicht (per stuk) | 1602.000 g |
Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat) | 335 x 231,25 x 108 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!