Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeemgereedschapswagen BASIS 8.8, leeg voor elektromobiliteit

Gereedschapswagen Basic 8.8 elektromobiliteit
GEREEDSKAR-BSC-8.8-EMOBT-7DRWR-RAL2011

Art.-nr. 0962647101

EAN 4065746786089

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemgereedschapswagen BASIS 8.8, leeg voor elektromobiliteit

Art.-nr. 0962647101
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
Ruime gereedschapswagen voor elektromobiliteit, die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.

Speciaal ontworpen voor elektromobiliteit


De gereedschapswagen voor elektromobiliteitsgereedschap is onmiddellijk als zodanig herkenbaar door de borden “Waarschuwing elektrische spanning”



Tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; de laden zijn afzonderlijk vergrendeld om onbedoeld opengaan te voorkomen


De gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen


Stevige zijhandgreep



Brede reeks accessoires


De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van de betreffende toepassing



Laden met volledig uitschuifbare geleiderails

Opmerking

Houder voor afzetpaaltjes niet bij de levering inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Oranje

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

880 x 532 x 1022 mm

Uitvoering laden

5 laden B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 laden B 674 x D 463 x H 156 mm

Aantal rollen

4 st

Uitvoering van de wielen

1 zwenkwiel met rem (D: 125 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 125 mm), 2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm)

Oppervlakte

Poedercoating

Aantal laden

7 st

Materiaal

Staalplaat

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Draagvermogen

300 kg

Draagvermogen van lade

30 kg

Gewicht

62,0 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Workshop trolley Basic/Pro clamping arm

CLMPARM-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO)

For hanging pump spray bottles for Basic/Pro/Ultimate workshop trolleys
x 1 st
Workshop trolley Basic/Pro cable holder

CBLHOLD-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO)

For hanging cables and lamps for Basic/Pro/Ultimate workshop trolleys
x 1 st
Gereedschapsbord Voor het monteren van beugels

GEREEDSCHAPSBORD-8.8-HOOG-800X855MM

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro
x 1 st
Gereedschapsborden voor het monteren van beugels

GEREEDSCHAPSBORD-8.8-LAAG-800X455MM

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 st
Tablet-/laptophouder voor gereedschapswagens

TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops voor Basic/Pro gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder achterzijde voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-150X295X100MM

Voor georganiseerde opslag van verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/Ultimate-gereedschapswagens
x 1 st
Klembordhouder voor gereedschapswagens

WERKPLAATSMAPHOUDER/GEREEDSCHAPSHOUDER

Voor georganiseerde opslag van klemborden en handgereedschap voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder achterzijde voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-300X300X82MM

Aan de achterzijde gemonteerde gereedschapshouder voor het georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Houten paneel voor gereedschapswagens

BEUKENMULTIPLEX-WERKBLD-BASIC-PRO-D=20MM

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Werkblad van roestvast staal voor gereedschapswagens

RVS-WERKBLAD-BASIC-PRO-D=2MM

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Houten paneel voor gereedschapswagens

AY-WOODENWORKTOP-WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Werkblad van roestvast staal voor gereedschapswagens

SSTWRKTP-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4)

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Spuitbushouder aan de zijkant voor gereedschapswagens

SPUITBUSHOUDER-BASIC-PRO

Voor georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder zijkant voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-230X93X105MM

Aan de zijkant gemonteerde slagmoersleutelhouder voor verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder zijkant voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-230X60X115MM

Voor georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Verdelerset vlak voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=65 MM

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.8

LADEVERDELING-8.8-H=120 MM

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

RUBBERMAT-GEREEDSCHAPSWAGEN-8.8

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zwenkwiel met rem voor gereedschapswagens

ZWENKWIEL-MET-REM-BASIC-8.8

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

LADERAILS-(PER PAAR)-BASIC-8.8

x 1 st
Slot voor gereedschapswagens BASIC en PRO

RESERVESLOT-BASIC-8.8-8.4

x 1 st
Handgreep voor gereedschapswagens

HANDGREEP-BASIC-8.8

x 1 st
Kunststof top voor gereedschapswagens

KUNSTSTOF-TOP-BASIC-8.8