Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeembox, set voor laden van 834 mm

Systeembox, set, voor een ladebreedte van 834 mm

Art.-nr. 096381 516

EAN 4062856376513

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeembox, set voor laden van 834 mm

Art.-nr. 096381 516
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
Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
  • Geschikt voor alle SM... lademodules met een breedte van 834 mm

  • Ladeboxen gemaakt van ABS

  • Modulair maatsysteem voor compatibiliteit

  • De systeemboxen zijn compatibel met de systeemkoffers

  • De boxen kunnen verder individueel worden verdeeld met behulp van scheidingselementen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

834 mm

Hoogte

90 mm

Diepte

382 mm

Geschikt voor lade

834 x 90 x 380 mm

Productgewicht (per stuk)

1,550 kg

Kleur

Rood

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Geschikt voor schuifladenmodule

SMS

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lade Breedte: 834 mm

SCHUIFLADE ALU380X834X90LL

Met geïntegreerde uittrekbare lades en geïntegreerde aluminium profielgreep
x 1 st
Lademodule met aluminium onderplaat Breedte: 834 mm

SLMOD-VRTG-MSMS33

Ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade
x 1 st
Lademodule met aluminium onderplaat Breedte: 834 mm

SLMOD-VRTG-MSMS34

Ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade
x 1 st
Lademodule met aluminium onderplaat Breedte: 834 mm

SLMOD-VRTG-MSMSH32

Ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade