Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeembox

SYSBOX-8.1.2.-GREY

Art.-nr. 5581036111

EAN 4056807671567

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeembox

Art.-nr. 5581036111
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
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.

Compatibiliteit vanwege de rasterafmetingen


Productafmetingen op basis van rasterafmetingen, waardoor de dozen afzonderlijk kunnen worden samengesteld in de systeemkoffer.



Veilige aansluiting in de systeemkoffer


  • De onderkant van het raster fixeert de dozen aan de kofferbodem en houdt ze op hun plaats

  • Het doorzichtige deksel voorkomt dat de inhoud door elkaar raakt


Afzonderlijk instelbaar


De dozen zijn afzonderlijk in te delen met scheidingselementen.



Tevens te gebruiken op werkplaatswanden of montagestations


Dankzij de groef kan de doos aan montagerails worden opgehangen.



De inhoud van de doos is eenvoudig vast te stellen


Geïntegreerd, iets hellend labelvak.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Systeemafmetingen

8.1.2

Kleur

DonkerGrijs

Breedte

462 mm

Diepte

82 mm

Hoogte

110 mm

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Scheidingselement systeemkoffer Voor individuele en flexibele indeling van de systeemkoffers

PRTIONELMNT-SYSBX-(BX-H108)-GREY-H98-W70

Voor het aanpassen van de indeling van de systeemkoffers
x 4 st
Systeemophangrail

SYSHOLD-RAIL-SYSCASE-495MM

Voor het bevestigen van systeemkoffers
x 1 st
Systeemophangrail

SYSHOLD-RAIL-SYSCASE-990MM

Voor het bevestigen van systeemkoffers