Systeembox
Systeemkoffer
SYSTEMKOFFER

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compatibiliteit vanwege de rasterafmetingen
Productafmetingen op basis van rasterafmetingen, waardoor de dozen afzonderlijk kunnen worden samengesteld in de systeemkoffer.
Veilige aansluiting in de systeemkoffer
- De onderkant van het raster fixeert de dozen aan de kofferbodem en houdt ze op hun plaats
- Het doorzichtige deksel voorkomt dat de inhoud door elkaar raakt
Afzonderlijk instelbaar
De dozen zijn afzonderlijk in te delen met scheidingselementen.
Tevens te gebruiken op werkplaatswanden of montagestations
Dankzij de groef kan de doos aan montagerails worden opgehangen.
De inhoud van de doos is eenvoudig vast te stellen
Geïntegreerd, iets hellend labelvak.
Systeemafmetingen | 2.4.1 |
Kleur | DonkerGrijs |
Breedte | 114 mm |
Diepte | 334 mm |
Hoogte | 55 mm |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
PRTIONELMNT-SYSBX-(BX-H54)-GREY-H45-W110
SYSTEMKOFFERIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.