Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeemassortiment 8.4.1, slaggereedschap en vijlen 24-delig

Slaggereedschap- en vijlenassortiment 8.4.1, 24-delig
SLAGGEREEDSCHAP/VIJL-ASSORT.-24DLG

Art.-nr. 0965905929

EAN 4056807712659

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemassortiment 8.4.1, slaggereedschap en vijlen 24-delig

Art.-nr. 0965905929
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
Compatibel met alle producten van het ORSY-systeem


Uniforme rasterafmetingen



Aantrekkelijke carbon afwerking


Gemaakt van hoogwaardige kunststof in aantrekkelijke carbon afwerking voor betere robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging



Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig


Gereedschapmaten staan aangegeven op inlay.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het ORSY-systeem (bijv. systeemkoffer, gereedschapswagen, ORSY®BULL boxen, ORSY legborden)

Aantal stuks in assortiment of set

24 st

Groot schuimdeel

8.4.1

Breedte x hoogte x diepte

462 x 38 x 335 mm

Decor

Carbon design

Inclusief Systeemassortiment 8.4.1, slaggereedschap en vijlen 24-delig:
1 x
Pakkingschraper

PAKKINGSCHRAPER-L260MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Blokvijl DIN 7261, vorm A

WERKPLAATSVIJL-PLAT-H2-L200MM

Omschrijving:
Kap van de vijl: 2; Vijlbladlengte: 200 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Halfronde vijlen DIN 7261, vorm E

WERKPLAATSVIJL-HALFROND-H2-200MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ronde vijlen DIN 7261, vorm F

WERKPLAATSVIJL-ROND-H2-200MM

Omschrijving:
Kap van de vijl: 2; Vijlbladlengte: 200 mm
Hoeveelheid: 1 x
3 x
Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-VIJL200MM

Hoeveelheid: 3 x
1 x
Remklauwvijl

REMKLAUWVIJL

Omschrijving: Voor het verwijderen van remstof, roest en vuil van de remzadelschacht
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L150-B18MM

Omschrijving:
150 mm; Snijkantbreedte: 18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L175-B22MM

Omschrijving:
175 mm; Snijkantbreedte: 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kruisbeitel Volgens DIN 6451

RITSBEITEL-L150-B6MM

Omschrijving:
150 mm; Snijkantbreedte: 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Centerpons volgens DIN 7250, met geharde slagkop

CENTERPONS-L120MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 4 mm; Lengte: 120 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Doorslag Volgens DIN 6458

DOORSLAG-2-L120MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Doorslag Volgens DIN 6458

DOORSLAG-4-L120MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-2MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-3MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 3 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-4MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-5MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-6MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-8MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kraspen

KRASPEN-HM-SP-GEBOGEN/GD

Omschrijving: Met gecodeerde stalen handgreep en ingeschroefde rechte en gebogen stalen naald
Hoeveelheid: 1 x
1 x
SIMPLEX-kunststofhamer met een combinatie van rubberen en celluloseacetaat inzetstukken

HAMER-SIMPLEX-KST/RUBBER-D40MM

Omschrijving: Hamer met ergonomische houten handgreep, getemperde gietijzeren behuizing en verwisselbare slagkoppen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bankhamer Duits ontwerp volgens DIN 1041

BANKHAMER-DIN1041-200G

Omschrijving:
Hamergewicht: 200 g
Dubbel gewelfde essen handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bankhamer Duits ontwerp volgens DIN 1041

BANKHAMER-DIN1041-500G

Omschrijving:
Hamergewicht: 500 g
Dubbel gewelfde essen handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeeminlay 8.4.1, slaggereedschap en vijlen

INLAY-V.0965905929

Omschrijving: Leeg, voor assortiment, art.nr. 0965905929
Hoeveelheid: 1 x