Systeemassortiment 8.4.1, dopsleutel 1/4 inch en 3/8 inch 62-delig
Dopsleutelset 1/4 + 3/8 inch 8.4.1, 62-delig
DOPSLEUTEL-ASSORT.-1/4+3/8IN-8.4.1-62DLG
ZEBRA


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compatibel met alle ORSY-systeemproducten
Uniforme rasterafmetingen
Aantrekkelijke carbon afwerking
Gemaakt van hoogwaardige kunststof in aantrekkelijke carbon afwerking voor betere robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging
Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig
Gereedschapmaten staan aangegeven op inlay.
Datasheets(X)
Geschikt voor het ORSY-systeem (bijv. systeemkoffer, gereedschapswagen, ORSY® BULL boxen, ORSY legborden)
Aantal stuks in assortiment of set | 62 st |
Groot schuimdeel | 8.4.1 |
Breedte x hoogte x diepte | 462 x 38 x 335 mm |
Decor | Carbon design |
SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW10
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW11
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW12
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW13
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW14
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW15
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW16
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW17
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW18
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW19
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW20
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW21
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW22
ZEBRADOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW4
ZEBRADOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW5
ZEBRADOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW6
ZEBRA
SCHARNIERKOPRATEL 3/8 , 280 MM
ZEBRA
SYSINRT-F.0955905913
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.