Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeemassortiment 4.4.1, dubbele steeksleutels 8-delig

Dubbele steeksleutel, set, 4.4.1, 8-delig
STEEKSLEUTEL-ASSORT.-8DLG

Art.-nr. 0965905404

EAN 4056807767321

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemassortiment 4.4.1, dubbele steeksleutels 8-delig

Art.-nr. 0965905404
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
Compatibel met alle ORSY-systeemproducten


Uniforme rasterafmetingen met aantrekkelijke carbon afwerking


Gemaakt van hoogwaardige kunststof in aantrekkelijke carbon afwerking voor betere robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging



Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig


Gereedschapmaten staan aangegeven op inlay.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het ORSY-systeem (bijv. systeemkoffer, gereedschapswagen, ORSY® BULL boxen, ORSY legborden)

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Groot schuimdeel

4.4.1

Breedte x hoogte x diepte

231 x 38 x 335 mm

Decor

Carbon design

Inclusief Systeemassortiment 4.4.1, dubbele steeksleutels 8-delig:
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW6X7

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 6 x 7 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW8X9

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 8 x 9 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW10X11

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 10 x 11 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW12X13

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 12 x 13 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW14X15

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 14 x 15 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW16X17

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 16 x 17 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW18X19

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 18 x 19 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW20X22

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 20 x 22 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeeminlay 4.4.1, dubbele steeksleutel

INLAY-V.0965905404

Omschrijving: Leeg, voor assortiment, art.nr. 0965905404
Hoeveelheid: 1 x