Systeemassortiment 4.4.1, bits 38-delig
Bitset, gemengd, 8.4.1, 38-delig
BIT-ASSORT.-GEMIXT-4.4.1-38DLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compatibel met alle ORSY-systeemproducten
Uniforme rasterafmetingen
Aantrekkelijke carbon afwerking
Gemaakt van hoogwaardige kunststof in aantrekkelijke carbon afwerking voor betere robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging
Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig
Gereedschapmaten staan aangegeven op inlay.
Datasheets(X)
Geschikt voor het ORSY-systeem (bijv. systeemkoffer, gereedschapswagen, ORSY® BULL boxen, ORSY legborden)
Aantal stuks in assortiment of set | 38 st |
Groot schuimdeel | 4.4.1 |
Breedte x hoogte x diepte | 231 x 38 x 335 mm |
Decor | Carbon design |
ADAPTER-BIT-1/2INX10MM
ZEBRASYSINRT-F.0965905907
TOOLSYSTEMIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.