Systeemadapterplaat
Systeempaneel
KOPP-SYSTEEMKOFFERS-B520MM
SYSTEMKOFFER

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Diverse ORSY® systeemkoffers kunnen op elkaar worden gestapeld en met elkaar worden verbonden
- Dankzij eenvoudig railsysteem
- Bevestiging met behulp van verbindingsstukken
- Vergrendelboutmechanisme fixeert de adapterplaat op de 8.4 systeemkoffers
Opbergen in bagageruimte
- Glijdt niet dankzij insteekbare spikes
- Platen kunnen worden gekoppeld als puzzelstukjes
- Koffers van beide basisafmetingen (8.4 en 4.4) kunnen worden geplaatst.
Moeten worden beschermd met een dekzeil.
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte | 520 x 405 x 35 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!