Synchroonbedieningsset Schimos 80
Synchroonbediening-set Schimos 80
SCHFDRBSLG-SYNCHROSET-SCHIMOS-80
Art.-nr. 0687910610
EAN 4053479337920
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Passend voor binnenschuifdeurbeslag SCHIMOS 80
Datasheets(X)
Voor houten deuren, voor muur-, latei- of plafondmontage.
![]() | |
Geschikt voor | Houten deuren |
Montagevariant | Wandmontage, Plafondmontage |
Draagvermogen | 80 kg |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 26-40 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 450 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 1050 mm |
Soft close-functie | Nee |
DIN-richting | DIN R/L |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |