Swivel work chair BASIC with seat-stop castors
Swivel work chair BASIC with seat-stop castors
Art.-nr. 0957591050
EAN 4065746090391
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Instelbare zittinghoek | Nee |
Hoogteaanpassing | Gasdrukveer |
Kleur van passing | Zwart |
Minimale/maximale hoogte | 580-850 mm |
Materiaal passing | Imitatieleer |
Breedte van de zitting | 460 mm |
Zittingdiepte | 470 mm |
Hoogte rugleuning | 500 mm |
Rugleuning | Hoogte verstelbaar, Kantelbaar en vergrendelbaar |
Met armsteunen | Optioneel |
Basisframeontwerp | Vijfvoetenkruis met rollen |
Aantal rollen | 5 st |
Materiaal frame | Staal/kunststof |
Framekleur | Zwart |
Met voetsteun | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!