Swivel machinery castor with red signal colour
SWIVMACSTR-SCRONPLT-RED-D60-60KG
Art.-nr. 0683567230
EAN 4061975638250
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Roldiameter (D) | 60 mm |
Draagvermogen | 60 kg |
Hoogte (H) | 83 mm |
Rolbreedte (L) | 17 mm |
Plaatformaat (A x B) | 57 x 71 mm |
Boorgatdiepte (R) | 24 mm |
Gatafstand (a) | 38 mm |
Gatafstand 2 (b) | 54 mm |
Breedte (B) | 17 mm |
Slobgat breedte (c) | 7 mm |
Profielversie | Zacht |
Gatdiameter | 7 mm |
