Swivel furniture castor Mini with stop function
Swivel furniture castor Mini with stop function
Art.-nr. 0683567219
EAN 4061975638144
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Kleur | Zwart |
Draagvermogen | 50 kg |
Rolbreedte (L) | 13 mm |
Roldiameter (D) | 15 mm |
Magazijntechnologie | Op frictielagers gemonteerd |
Profielversie | Hard |
Stop effect at | 45 kg |
Boordiepte (B) | 17 mm |
Boordiameter | 40 mm |
Constructiehoogte (h) | 8 mm |