Surface rust remover PERFECT
Surface rust remover PERFECT
VLIEGROESTVERWIJDERAAR-PERFECT
Art.-nr. 0890700004
EAN 4099617005580
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zuurvrije, pH-neutrale reiniger voor het verwijderen van vliegroest en industrieel stof van alle gelakte oppervlakken
- Omdat de vliegroestverwijderaar pH-neutraal is, worden voor zuren gevoelige materialen niet beschadigd
- Opgelost vuil wordt zichtbaar dankzij de paarse verkleuring
Niet aanbrengen op hete oppervlakken en niet laten drogen. Beschermen tegen vorst.
Datasheets(X)
Geschikt voor gelakte oppervlakken, kunststof, chroom, aluminium, glas, ruiten, stalen/aluminium velgen en voertuigfolie.
Spuit onverdund product op de te behandelen oppervlakken. Laat het product 3-5 minuten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling. Zodra het product werkt, kleurt dit paars. Spoel vervolgens grondig af met schoon water of was het voertuig. Bij hardnekkige plekken, herhaal de behandeling en wrijf indien nodig met een spons.
Inhoud | 5 l |
Kleur | Kleurloos |
Chemische basis | Water tenside |
Houdbaarheid vanaf productie | 5 jaren |
Minimale inwerktijd | 2 min |
Maximale inwerktijd | 2 min |
PH-waarde | 7,5 |
Voorwaarde pH-waarde | bij 20 °C |
Dichtheid | 1,115 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Siliconenvrij | Ja |
AOX-vrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!