Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Opbouwschakelaar, vierkant

Opbouwschakelaar, vierkant

Art.-nr. 0976504241

EAN 4053479497464

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opbouwschakelaar, vierkant

Art.-nr. 0976504241
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
Voor het schakelen van halogeen- of ledtransformators
  • In-/uitschakelen met tuimelschakelaar

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. ingangsspanning

220 V AC

Max. ingangsspanning

240 V AC

Uitgangsspanning

240 V AC

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

Eurostekker

Kabellengte (primair)

2000 mm

Kabellengte (secundair)

2000 mm

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

60 mm

Breedte

60 mm

Hoogte

30 mm

Installatiediameter

60 mm

Inbouwdiepte

23,5 mm

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie