Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Surface brush with stainless steel wire

Surface brush with stainless steel wire

Art. N° 5465520503

EAN 4065746771863

Prix affichés aux clients après connexion
Surface brush with stainless steel wire

Art. N° 5465520503

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ideal for machining small and medium stainless steel and aluminium surfaces
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D)

50 mm

Longueur utile de fil (H)

28 mm

Diamètre de la tige (S)

6 mm

Longueur de tige (LS)

30 mm

Diamètre de câble

0,30 mm

Matière du fil

Acier inoxydable

Design

Ondulé, Coupelle en plastique

Agressivité

Middle

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Adapté à la meuleuse droite (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

10500 1/min

Norme EN

1083-2