Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support universel de 7 mm de diamètre

Supp univ G 7 mm, frein d'axe en inox
PORTE-EMBOUTS+CIRCLIP, 1/4'', 46MM

Art. N° 0614176671

EAN 4011231509206

Prix affichés aux clients après connexion
Support universel de 7 mm de diamètre

Art. N° 0614176671
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
Manchon et frein d'axe en acier inoxydable

Support non magnétique pour vis en milieu métallique.


Des aimants attireraient les copeaux.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

G 7mm

Type d’entrainement

Fente

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

Douille six pans

Longueur (L)

46 mm