Support universel E 6.3 (1/4")
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) rapide réglable
PORTE-EMBOUTS, MAGN, 1/4'', 60MM
Art. N° 0614811360
EAN 4038898223221
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Un support à changement rapide offre une liaison solide entre le support et l'embout
Entretoise à profondeur de vissage réglable
Les vis sont solidement maintenues sur l'embout
- Possibilité de visser à la verticale et à l'horizontale sans incliner ou perdre la vis
- Particulièrement adapté aux vis longues
Fiches de données de sécurité(X)
Entrainement | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Douille six pans |
Longueur (L) | 60 mm |