Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support universel A 5,5 mm avec manchon acier inoxydable, frein d'axe et aimant permanent

Porte-embout magnétique 6 pans 5,5 mm inox
PORTE-EMBOUT-MAGNETIQUE-5,5-L72MM

Art. N° 0614176674

EAN 4011231509237

Prix affichés aux clients après connexion
Support universel A 5,5 mm avec manchon acier inoxydable, frein d'axe et aimant permanent

Art. N° 0614176674
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
Entrainement

A 5,5mm

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

Douille six pans

Longueur (L)

72 mm