Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support pour rouleau de papier

Rouleau de papier avec support
DEVIDOIR - 1 ROULEAU PRRC1
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 074
EAN 4053479616483

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dévidoir pratique avec bordure de découpe
  • Pour accéder rapidement et facilement aux chiffons de nettoyage

  • Comprend un rouleau de papier et un support de montage
Indication

Les données techniques fournies incluent le rouleau de papier.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'équipement intérieur de véhicule, la zone de stockage, l'atelier

Désignation du type

PRRC1

Largeur

293 mm

Hauteur

205 mm

Profondeur

200 mm

Poids du produit (par pièce)

3122.000 g

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Rouge, Blanc

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Papier de nettoyage Pour distributeurs de papier

ROULEAU DE PAPIER-BLANC-RC1

ORSYMOBIL
Grande capacité d'absorption et résistance aux déchirures
x 4 pcs