Support pour papier de nettoyage
Socle à roulettes pour papier de nettoyage
SUPPORT ROULANT PAPIER DE NETTOYAGE
Art. N° 0899800606
EAN 4011231844567
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Stable et durable
- Convient à tous les rouleaux de papier et de lingettes courants
Fiches de données de sécurité(X)
Ateliers et usines, grandes cuisines/réfectoires. Convient à une utilisation dans les endroits où l'on utilise des rouleaux de papier de nettoyage.
Le distributeur est équipé d'un porte-sac à déchets et ses roulettes facilitent le transport.
Matière | Plastique / métal |
Couleur | Rouge |
Design | Avec roulettes et porte-sac poubelle |
Largeur | 56 cm |
Hauteur | 88 cm |
Profondeur | 68 cm |
Largeur de la roue | 38 cm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!