Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support pour montant BP-S/TZN

Support de poteau, BP-S/TZN

Art. N° 0681070110

EAN 4011231560351

Prix affichés aux clients après connexion
Support pour montant BP-S/TZN

Art. N° 0681070110

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec potence (en T) et goupille cannelée tubulaire de 300 mm avec plaque à pression pour les structures moyennes avec critères de protection anti-projection d'eau élevés, tels que les abris automobiles et les montants de balcon.
  • Raccord de montant dissimulé avec potence interne

  • Capacité de charge élevée grâce à une large plaque à pression de 60 x 60 x 4 mm

  • Grande plage de réglage de compensation de hauteur et grande longueur de support d'une épaisseur de 3,25 mm Goupille cannelée tubulaire et plaque à pression de 300 x 42 mm

  • Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire

  • Matériau de la potence : acier S 235 JR selon EN 10025:2004

  • Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement env. 55 µm selon DIN EN 1461

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre du boulon/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.


Marquage CE selon EN 1090 en instance.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation sur montant pour les structures avec charges moyennes et critères de protection anti-projection d'eau élevés.

Mode d'emploi

Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.



Fixations adaptées :


Goupille cannelée/boulon/cales SB : d = 8 mm/M8.

Design

A fins statiques

Forme

Forme de lame

Dimensions de la jambe

70 x 110 x 8 mm

Diamètre du trou

9 mm

Dimensions de la plaque porteuse

100 x 80 x 8 mm

Longueur

410 mm

Chevilles en acier requises

4pièces, diamètre 8mm

Convient pour section transversale de montant min.

100x80mm

Format de la plaque de base

70 x 70 x 5 mm

Longueur de la potence (béton)

300 mm

Diamètre de nage (béton)

42 mm

Nombre de trous D 9 mm

4 PCS

Nombre de trous D 10 mm

4 PCS

Matière

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Classe d'utilisation

3

Nombre de pièces

1 PCS

Poids

1996 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X10

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X100

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 100 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X12

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X120

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 50 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X16

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X20

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X25

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X30

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X35

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X40

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X45

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X50

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X55

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X60

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X65

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X70

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X75

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X80

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 200 pcs
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X90

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 100 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

RODPLG-(A2K)-8X90MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs