Support pour montant BD-U/TZN
Support de poteau BD-U/TZN
SUPPORT POTEAU BD-U TZN- U-FORME 91-H250
Art. N° 0681091000
EAN 4011231560559
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Compatible avec l'insertion dans le béton, compensation de hauteur réglable au moyen d'une cheville annelée de 250 mm
- Installation facile avec la fourche externe
- Matériau de la fourche : acier S 235 JR conforme à la norme EN 10025:2004
- Matériau de la cheville annelée : B 550 BR + AC conforme à la norme DS 10080:2006 ; d = 20 mm
- Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement d'environ 55 µm conformément à la norme DIN EN 1461
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
L'ancrage du support pour montant dans le matériau support ou dans le sol doit être contrôlé séparément.
Agrément technique européen ETA-13/1063
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation sur montant pour les structures légères telles que les abris automobiles, les barrières en clayon et autres structures de jardin.
Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.
Profondeur d'insertion dans le béton recommandée : environ 200 mm
Fixations adaptées :
- ASSY 3.0 Combi : D = 10 mm ; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Boulon/kits SB : M10 ; Rm ≥ 360 N/mm²
Design | A fins statiques |
Forme | Profilé en U fixe |
Largeur de la fourche (A) | 91 mm |
Nombre de trous D 11 mm | 6 PCS |
Hauteur de fourche | 100 mm |
Profondeur de fourche | 70 mm |
Épaisseur de fourche | 4 mm |
Diamètre du trou | 11 mm |
Longueur | 350 mm |
Convient pour section transversale de montant min. | 91x120mm |
Longueur de la potence (béton) | 250 mm |
Diamètre de nage (béton) | 20 mm |
Matière | Acier |
Désignation du matériau du support | S 235 JR |
Standard de matériau du support | DIN EN 10025:2004 |
Désignation du matériau du pied | B 550 BR + AC |
Standard de matériau de base | DS/EN 10080:2006 |
Finition | Galvanisé à chaud |
Épaisseur de revêtement | 55 µm |
Classe d'utilisation | 3 |
Profondeur d'encastrement min. recommandée dans le béton | 200 mm |
Nombre de pièces | 1 PCS |
Poids | 1238 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!