Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support pour montant BD-S/TZN avec goujon ondulé

Support de poteau BD-S/TZN avec dame rainurée
SUPPORT DE POTEAU BD-S-TZN 110-H250

Art. N° 0681080110

EAN 4011231560375

Prix affichés aux clients après connexion
Support pour montant BD-S/TZN avec goujon ondulé

Art. N° 0681080110

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec potence (en T) et goupille cannelée de 250 mm. Pour les structures légères telles que les abris ou les abris automobiles.
  • Compatible avec le béton, compensation de hauteur réglable au moyen d'une cheville annelée de 250 mm

  • Raccord de montant dissimulé avec support de lame intérieur

  • Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud

  • Matériau de la lame : S 235 JR conforme à la norme EN 10025-2004

  • Matériau de la cheville annelée : B 500 SP

  • Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement d'environ 55 µm conformément à la norme DIN EN 1461

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre du boulon/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.

Agrément technique européen ETA-13/1063

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation sur montant pour structures légères.

Mode d'emploi

Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.



Profondeur d'insertion dans le béton recommandée : environ 200 mm



Fixations adaptées :


  • Goupilles cannelées : D = 10 mm ; Rm ≥ 360 N/mm²

  • Boulon/kits SB : M10 ; Rm ≥ 360 N/mm²

Design

A fins statiques

Forme

Forme de lame

Dimensions de la jambe

70 x 110 x 8 mm

Dimensions de la plaque porteuse

80 x 100 x 8 mm

Longueur

368 mm

Hauteur

250 mm

Chevilles en acier requises

4pièces, diamètre 10mm

Convient pour section transversale de montant min.

100x80mm

Longueur de la potence (béton)

250 mm

Diamètre de nage (béton)

20 mm

Matière

Acier

Désignation du matériau du support

S 235 JR

Standard de matériau du support

DIN EN 10025:2004

Désignation du matériau du pied

B 500 SP

Finition

Galvanisé à chaud

Épaisseur de revêtement

55 µm

Standard de surface

DIN EN ISO 1461

Classe d'utilisation

3

Profondeur d'encastrement min. recommandée dans le béton

100 mm

Nombre de pièces

1 PCS

Poids

1695 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X100

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 100 pcs
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X110

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 50 pcs
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X120

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 50 pcs
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X130

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 50 pcs
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X140

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 50 pcs
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X160

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 50 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X100MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X120MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X140MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs