Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support pour laissez-passer

Porte-carte d'identification avec fermeture éclair
PORTEBADGE MODYF TRANSPARENT
MODYF

Art. N° M437184999
EAN 4251012109762

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Protection exceptionnelle et pratique des badges, des cartes à puce, des permis de conduire ou d'autres cartes. Tout est visible et rangé à portée de main.
  • Porte-badge avec attache robuste à enrouleur

  • Evidement pour le pouce pour faciliter le déroulement

  • Mécanisme d'enroulement

  • Format 85 x 54 mm

  • Long cordon de déroulement de 60 cm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Transparent

Longueur

85 mm

Largeur

54 mm

Longueur de cordon

60 cm

Taille

Taille unique

Matière

100 % polycarbonate

Instructions d'entretien

Ne pas laver

Nombre de pièces

1 PCS

Poids du produit (par pièce)

20.000 g