Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support pour isolant W-DSH

Support pour isolant W-DSH
ISOLATIEHOUDER W-DSH 40MM DIVA 1

Art. N° 0864650040
EAN 4038898466109

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec clou prémonté
  • Montage très rapide et économique des matériaux isolants

  • Pas de perçage, pas de poussière

  • Pour le traitement avec cloueur à gaz/poudre BST MA-75 avec support isolant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les surfaces en béton conformes aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045 (cartouches jaunes recommandées)


Pour les briques calcaires pleines (cartouches vertes recommandées)

Matière

Polyéthylène haute densité

Couleur

Gris

Diamètre de la rosace (Ø T)

65 mm

Diamètre de la tige (ØdA)

18.5 mm

Matière du clou

Acier

Surface du clou

Zingué

Compatible avec type d'appareil

Würth BST MA-75 (avec kit de support isolant)

Épaisseur du matériau isolant (LD)

40 mm

Longueur de clou

52 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit support pour isolant

ADAPTATEUR CHEV. ISOL. BST MA-75/350

Conversion sans outil pour installer le support pour matériau isolant avec cloueur à gaz/poudre BST MA-75
x 1 pcs