Support pour isolant W-DSH
Support pour isolant W-DSH
DAEMMSTHALT-(W-DSH-D65MM)-120MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage très rapide et économique des matériaux isolants
- Pas de perçage, pas de poussière
- Pour le traitement avec cloueur à gaz/poudre BST MA-75 avec support isolant
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les surfaces en béton conformes aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045 (cartouches jaunes recommandées)
Pour les briques calcaires pleines (cartouches vertes recommandées)
Matière | Polyéthylène haute densité |
Couleur | Gris |
Diamètre de la rosace (Ø T) | 65 mm |
Diamètre de la tige (ØdA) | 18.5 mm |
Matière du clou | Acier |
Surface du clou | Zingué |
Compatible avec type d'appareil | Würth BST MA-75 (avec kit de support isolant) |
Épaisseur du matériau isolant (LD) | 120 mm |
Longueur de clou | 52 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!