Support magnétique embouts pour visseuses-perceuses sans fil M-CUBE®
Support magnétique embouts pour visseuses ABS
SUPPORT AIMANT EMBOUTS VISSEUSSES ABS
Art. N° 5801614000
EAN 4099618146466
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour une utilisation universelle sur toutes les machines M-CUBE® avec une vis M4 sur la base de la machine
- Offre suffisamment d'espace pour accrocher jusqu'à quatre forets courts ou un foret long
- Force magnétique élevée et ligne de retenue pour un rangement optimal des forets
Fixation par vis à tête cylindrique M4x12 DIN 7984 (comprise dans le contenu de la livraison)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 17 x 40 x 30 mm |
Design | Magnétique |
VIS-CHC-DIN7984-08.8-CLE2,5-(A2K)-M4X12