Support frame for pallet shelf
SPTFRME-PALTSHLF-1100X2500MM
Art.-nr. 0957589380
EAN 4099618414138
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte x breedte x hoogte | 1100 x 140 x 2500 mm |
Lengte | 1100 mm |
Breedte | 140 mm |
Hoogte | 2500 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Kleur | Zilvergrijs, vergelijkbaar met RAL 7001 |
