Support en T de fixation pour console W-ABZ
Fixation en T pour console
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Accessoires pour rail d'installation de fenêtres W-ABZ pour fixation de fenêtre antichute avec agrément technique
- Répartition de la charge sur deux ancrages
- Pour la fixation du W-ABZ conformément aux réglementations dans le cadre sur d'autres surfaces de maçonnerie
- Montage facile sur le W-ABZ avec vis incluse
Avis technique Z-14.4-728 Fixation d'éléments de fenêtre antichute
Respecter les points suivants lors du processus de planification et de mesure :
- Avis technique Z-14.4-728 Fixation d'éléments de fenêtre antichute
- Guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres (réf. 5995 000 000), notamment Chapitre 5
- Homologations respectives pour les chevillages utilisés
De plus amples informations et des documents en ligne sont disponibles sur le site www.wuerth.de/duebel
Avis technique Z-14.4-728 Fixation d'éléments de fenêtre antichute
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation d'éléments de fenêtre antichute avec le rail d'installation de fenêtres W-ABZ dans le cadre avec deux ancrages par rail
Extension du domaine d'application en conjonction avec la cheville plastique pour cadre W-UR 8 pour d'autres supports d'ancrage, tels que :
- Brique calcaire pleine
- Brique calcaire creuse
- Béton cellulaire
- Cales pleines et creuses en béton standard
- Brique pleine
- Brique alvéolée
L'approbation correspondante du chevillage utilisé doit être respectée.
- Le rail d'installation de fenêtres W-ABZ est monté sur le dormant de l'élément de fenêtre conformément aux instructions d'installation.
- Fixer le support en T de console à l'aide de la vis fournie (TX25) sur le rail d'installation de fenêtres W-ABZ.
- Aligner le W-ABZ à l'aide des options de réglage de sorte que le support en T repose à plat dans le cadre
- Fixer le support en T du W-ABZ à l'aide d'un chevillage adapté (cheville de façade en plastique pour cadre W-UR 8, technologie d'injection Würth).
Voir les instructions d'installation détaillées et les instructions d'installation du chevillage.
![]() | |
Matière | Tôle d'acier |
Longueur x largeur x hauteur (LxBxH) | 87 x 9 x 280 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 3 mm |
Finition | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!