Support de serpillère magnétique
Support de serpillère magnétique
FLPHOLD-MAGN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le poids optimisé garantit un travail facile et ergonomique. Manipulation simple
- Grâce à son ajustement idéal, le support de serpillère magnétique est adapté à toutes les recharges courantes. La perche est également adaptée à toutes les poignées courantes (télescopiques)
Le support de serpillère magnétique est l'accessoire idéal et facilite le nettoyage régulier de divers revêtements de sol, par exemple dans les locaux commerciaux, les écoles, les bureaux, les ateliers et les installations sanitaires.
Longueur | 400 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 65 mm |
Poids du produit (par pièce) | 626.000 g |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
HNDL-TELESCOPIC-FOLDINGHOLDER