Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support de plaque d'immatriculation complet Clipster

Support plaque d'immatriculation complet Clipster

Art. N° 08241

EAN 4038898208600

Prix affichés aux clients après connexion
Support de plaque d'immatriculation complet Clipster

Art. N° 08241
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
Idéal si l'espace de montage sur le véhicule est limité

Système de qualité supérieure avec barre flexible interchangeable



Convient également aux contours arrondis des véhicules



Facile à utiliser


Barre fixée par l'avant



Conception robuste


Stabilité élevée et durabilité longue durée

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Il est facile de remplacer la bande même si l'espace de montage sur le véhicule est limité, car la bande se clipse par l'avant.

Design

Complet, plaque de base et barrette

Convient pour taille de plaque d'immatriculation

520x110mm

Hauteur

129 mm

Largeur

525 mm

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Noir

Support de plaque d'immatriculation complet Clipster comprenant:
Plaque de base pour support de plaque d'immatriculation  Clipster
1 x
Plaque de base pour support de plaque dimmatriculation Clipster

NPH-BASEPLATE-CLIPSTER-520MM

Description: Idéale si l'espace de montage sur le véhicule est limité, car la bande se clipse par l'avant
Quantité: 1 x
1 x
Bande non imprimée pour support de plaque dimmatriculation Clipster

NPH-STRIP-CLIPSTER-NEUTRAL

Description:
Noir
The strip can be changed easily, even where space is limited
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 polyamide

ROND-DIN9021-PA-D6,4

Amortisseur pour supports de plaque dimmatriculation

DAMP-F.NPH-RED

Amortisseur en caoutchouc pour montage après-vente sur tous les supports de plaque d'immatriculation courants, destiné à éviter les bruits de cliquetis
x 300 pcs
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X25MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clip pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

AY-BRACKET-NPH-(NUMBERPLATE RED)

L'adaptateur permet de fixer facilement les plaques d'immatriculation rouges sur les supports de plaque d'immatriculation
x 2 pcs