Support de plaque d'immatriculation complet Basixx
Support de plaque d'immatriculation complet Basixx
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Système avec barre interchangeable flexible
Manipulation simple, même dans les espaces confinés
Barre fixée par l'avant
S'adapte aux courbes du véhicule
Conception robuste
Stabilité élevée et durabilité longue durée
Conforme à la directive UE (CEE 74/483)
Fiches de données de sécurité(X)
Pose : Plier légèrement la plaque d'immatriculation et l'insérer dans le socle à gauche et à droite, pousser vers le haut et fixer la barre.
Design | Complet, plaque de base et barrette |
Convient pour taille de plaque d'immatriculation | 520x110mm |
Hauteur | 133 mm |
Largeur | 523 mm |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
NPH-BASEPLATE-BASIXX-520MM
NPH-STRIP-BASIXX-NEUTRAL
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!