Support de plaque d'immatriculation Klapp-Fix Plus imprimé
Support immat, imprimé Klapp-Fix plus
Art. N° 08259640
EAN 4045727525074
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec impression personnalisée
Le modèle Klapp-Fix Plus offre une plus grande surface d'impression
Design séduisant et harmonieux
Très stable et durable
pour un effet publicitaire de longue durée
Utiliser la clé (réf. 0825 990) pour ouvrir.
Conforme à la directive UE (CEE 74/483)
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Imprimé |
Couleurs d'impression | 1couleur |
Convient pour taille de plaque d'immatriculation | 520x110mm |
Quantité de commande minimum | 1 PCS |
Remarque de quantité de commande minimum | PU = 100 pièces, coûts d'impression et mise en page inclus |
Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée | 480 x 13 mm |
Largeur | 532 mm |
Hauteur | 134 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
NPH-PRNT-(KLAPPFIX-PLUS)-1COL-520MM
PRNT-SCREENADJUSTMENT-KLAPPFIX
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!