Support de plaque d'immatriculation Clipster tout imprimé
Support immatr Clipster tout imprimé
Art. N° 082496420
EAN 4050641986238
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Multicolore ou texte en relief
Système de qualité supérieure avec bande flexible interchangeable
Convient également aux contours arrondis des véhicules
Manipulation facile
La bande se fixe par l'avant
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées
Grande zone d'impression
Opportunité idéale pour une publicité optimale
Conforme à la directive UE (CEE 74/483)
Fiches de données de sécurité(X)
Il est facile de remplacer la bande même si l'espace de montage sur le véhicule est limité, car la bande se clipse par l'avant.
Design | Complet, plaque de base et barrette |
Couleurs d'impression | 1couleur |
Convient pour taille de plaque d'immatriculation | 520x110mm |
Quantité de commande minimum | 1 PCS |
Remarque de quantité de commande minimum | PU = 20 pièces, coûts d'impression et mise en page inclus |
Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée | 460 x 12 mm |
Largeur | 520 mm |
Hauteur | 136 mm |
Matière | Plastique |
NPH-BASEPLATE-CLIPSTER-520MM
NPH-PRNT-STRIP-CLIPSTER-1COLOURED
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!