Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support de plaque d'immatriculation Clipster tout imprimé

Support immatr Clipster tout imprimé

Art. N° 082411

EAN 4038898385509

Prix affichés aux clients après connexion
Support de plaque d'immatriculation Clipster tout imprimé

Art. N° 082411
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
Idéal si l'espace de montage sur le véhicule est limité

Multicolore ou texte en relief



Système de qualité supérieure avec bande flexible interchangeable



Convient également aux contours arrondis des véhicules



Manipulation facile


La bande se fixe par l'avant



Conception robuste


Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées



Grande zone d'impression


Opportunité idéale pour une publicité optimale

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Il est facile de remplacer la bande même si l'espace de montage sur le véhicule est limité, car la bande se clipse par l'avant.

Design

Complet, plaque de base et barrette

Couleurs d'impression

1couleur blanc

Convient pour taille de plaque d'immatriculation

520x110mm

Quantité de commande minimum

100 PCS

Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée

460 x 12 mm

Largeur

520 mm

Hauteur

136 mm

Matière

Plastique

Support de plaque d'immatriculation Clipster tout imprimé comprenant:
Plaque de base pour support de plaque d'immatriculation  Clipster
1 x
Plaque de base pour support de plaque dimmatriculation Clipster

NPH-BASEPLATE-CLIPSTER-520MM

Description: Idéale si l'espace de montage sur le véhicule est limité, car la bande se clipse par l'avant
Quantité: 1 x
1 x
Bande pour support de plaque dimmatriculation Clipster, imprimée

NPH-PRNT-STRIP-CLIPSTER-1COLOURED

Description:
1couleur blanc
Multicolore ou texte en relief
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Frais doutillage Clipster

PRNT-FILMCHANGE-CLIPSTER

Pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
x 1 pcs
Frais doutillage Clipster

PRNT-SCREENADJUSTMENT-CLIPSTER

Pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
x 1 pcs
Frais doutillage Clipster

PRNT-FILMPRODUCTION-CLIPSTER

Pour les nouvelles commandes/commandes de texte en relief modifiées
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Amortisseur pour supports de plaque dimmatriculation

DAMP-F.NPH-RED

Amortisseur en caoutchouc pour montage après-vente sur tous les supports de plaque d'immatriculation courants, destiné à éviter les bruits de cliquetis
x 300 pcs
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X25MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 polyamide

ROND-DIN9021-PA-D6,4
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-BLACK-1COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-BLACK-2COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-BLACK-3COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-BLACK-4COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-WHITE-2COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-WHITE-3COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-WHITE-4COL

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique
x 1 pcs
Clip pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

AY-BRACKET-NPH-(NUMBERPLATE RED)

L'adaptateur permet de fixer facilement les plaques d'immatriculation rouges sur les supports de plaque d'immatriculation
x 2 pcs
Plaque publicitaire imprimée

ADVTBRD-PRNT-PACKAGE-BLACK-1COL-100PCS

Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique