Support de plaque d'immatriculation Classic tout imprimé
Support immatr tout imprimé Classic
KENTEKENPLAATHOUDER CLASSIC 520MM
Art. N° 082611
EAN 4038898474173
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Multicolore ou texte en relief
Le support de plaque d'immatriculation numéro un des ventes en Allemagne
Bien souvent, seule la bande doit être remplacée (à moindre coût). Bandes disponibles séparément
Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées.
Les bandes sont compatibles et s'adaptent à toutes les plaques de base Classic et Circo.
Conforme à la directive UE (CEE 74/483)
Fiches de données de sécurité(X)
La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas.
Design | Complet, plaque de base et barrette |
Couleurs d'impression | 1couleur blanc |
Convient pour taille de plaque d'immatriculation | 520x110mm |
Quantité de commande minimum | 100 PCS |
Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée | 400 x 13 mm |
Largeur | 525 mm |
Hauteur | 130 mm |
Matière | Plastique |
NPH-BASEPLATE-CLASSIC-520MM
NPH-PRNT-STRIP-CLASSIC-1COLOURED
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!