Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support de plaque d'immatriculation Circo non imprimé complet

Supp plq immat, Circo, compl non impr

Art. N° 0826001

EAN 4038898383987

Prix affichés aux clients après connexion
Support de plaque d'immatriculation Circo non imprimé complet

Art. N° 0826001
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
Version très courbée

Convient très bien aux contours arrondis des véhicules



Manipulation facile



Conception robuste


Très stable et durable



CIRCO est un modèle "Classic" modifié de support de plaque d'immatriculation à montage rapide


Indication

Les bandes sont compatibles et s'adaptent à toutes les plaques de base Classic.

Conforme à la directive UE (CEE 74/483)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas.

Design

Complet, plaque de base et barrette

Convient pour taille de plaque d'immatriculation

520x110mm

Hauteur

124 mm

Largeur

525 mm

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Support de plaque d'immatriculation Circo non imprimé complet comprenant:
1 x
Plaque de base pour support de plaque dimmatriculation Circo

NPH-BASEPLATE-CIRCO-520MM

Description: Version très courbée
Quantité: 1 x
1 x
Bande non imprimée pour support de plaque dimmatriculation Circo

NPH-STRIP-CIRCO/CLASSIC-NEUTRAL

Description:
Noir
Version très courbée
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Amortisseur pour supports de plaque dimmatriculation

DAMP-F.NPH-RED

Amortisseur en caoutchouc pour montage après-vente sur tous les supports de plaque d'immatriculation courants, destiné à éviter les bruits de cliquetis
x 300 pcs
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
Vis pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X25MM

Vis idéale pour gagner du temps lors de la fixation des supports de plaque d'immatriculation
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Préhenseur pour supports de plaque dimmatriculation

PLRS-F.NPH-CLASC

Préhenseur en plastique pour ouvrir les bandes interchangeables
x 1 pcs
Clip pour support de plaque dimmatriculation à montage rapide

AY-BRACKET-NPH-(NUMBERPLATE RED)

L'adaptateur permet de fixer facilement les plaques d'immatriculation rouges sur les supports de plaque d'immatriculation
x 2 pcs