Support de montant D-S-H/TZN
Support pour montant, D-S-H/TZN
SUPPORT MONTANT D-S-H/TZN-110 (H110-180)
Art. N° 0681490160
EAN 4011231561136
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Support pour montant réglable en hauteur avec goujons et potence dissimulée pour les critères esthétiques extrêmement élevés.
- Plage de réglage en hauteur 110–160 mm (également après installation)
- Grande longévité grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire
- Matériau du support : acier
- Surface : entièrement galvanisée à chaud
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre de la tige d'ancrage peut être inférieur de 1 mm au maximum au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de support pour montant pour structures extérieures en bois exposées aux intempéries avec des critères esthétiques élevés
Le support pour montant doit être fixé à la base du montant à l'aide de 4 goupilles cannelées d'un diamètre de 8 mm et ancré dans le sol.
Fixations adaptées :
- Goupille cannelée d = 8 mm
- Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250
![]() | |
Design | A fins statiques |
Forme | Forme de lame |
Largeur de la fourche (A) | 100 mm |
Nombre de trous D 13 mm | 2 PCS |
Dimensions de la jambe | 70 x 110 x 8 mm |
Dimensions de la plaque porteuse | 100 x 80 x 8 mm |
Hauteur non déployé | 110 mm |
Hauteur min./max. (H) | 110-160 mm |
Chevilles en acier requises | 4pièces, diamètre 8mm |
Convient pour section transversale de montant min. | 100x80mm |
Format de la plaque de base | 70 x 160 x 8 mm |
Nombre de trous D 9 mm | 4 PCS |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Classe d'utilisation | 3 |
Nombre de pièces | 2 PCS |
Poids | 2272 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!