Support de montant D-G-H/TZN
Support de poteau D-G-H/TZN
PIED-DE-POTEAU-REGLABLE-200-170
Art. N° 0681480120
EAN 4011231561112
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglable en hauteur et en largeur
- Conception robuste pour charges élevées
- Matériau du support de fixation : acier S 235 JR conforme à la norme EN 10025:2004
- Surface : entièrement galvanisée à chaud conformément à la norme DIN EN 1461, épaisseur de couche de 55 µm
- Classe d'utilisation : peut être utilisée pour les classes d'utilisation 1, 2 et 3.
Le diamètre des vis et des boulons ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ETA-13/1063
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de support pour montant pour les structures intérieures et extérieures en bois avec des critères de charge et de réglage en largeur et en hauteur après installation élevés.
Le montant doit être fixé au support pour montant et ancré dans le sol à l'aide de 4 vis ASSY 3.0 à combinaison d = 8 mm et d'un boulon M12.
Fixations adaptées :
- Vis ASSY 3.0 à combinaison, d = 8 mm
- Boulon M12
Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton :
W-SA ; W-FAZ ; WVIZ ; W-VM 250
![]() | |
Design | A fins statiques |
Forme | Profilé enU variable |
Largeur de support min./max. | 80-160 mm |
Largeur de support max. | 160 mm |
Nombre de trous D 13 mm | 6 PCS |
Largeur de support min. | 80 mm |
Hauteur de fourche | 120 mm |
Profondeur de fourche | 80 mm |
Épaisseur de fourche | 4 mm |
Hauteur non déployé | 110 mm |
Hauteur min./max. (H) | 110-155 mm |
Convient pour section transversale de montant min. | 80x110mm |
Format de la plaque de base | 100 x 180 x 6 mm |
Diamètre de tube | 42 mm |
Matière | Acier |
Désignation du matériau du support | S 235 JR |
Standard de matériau du support | DIN EN 10025:2004 |
Finition | Galvanisé à chaud |
Épaisseur de revêtement | 55 µm |
Standard de surface | DIN EN ISO 1461 |
Classe d'utilisation | 3 |
Nombre de pièces | 2 PCS |
Poids | 2375 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!