Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support de montant D-D-H/R3R

Support pour montant, D-D-H/R3R
SUPP POTEAU D-D-H/R3R (H135-160)

Art. N° 0681492003

EAN 4045727045190

Prix affichés aux clients après connexion
Support de montant D-D-H/R3R

Art. N° 0681492003

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et goupille de fixation. Idéal pour les structures moyennes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
  • Support pour montant réglable en hauteur (min. 130 x 130 mm) avec support de goupille dissimulé et manchon de protection pour filetage de base pour les critères esthétiques extrêmement élevés

  • Plage de réglage en hauteur 135–200 mm (également après installation)

  • Filetage avec manchon de protection pour une apparence élégante

  • Revêtement en fer-zinc sombre haute qualité avec résistance élevée au vieillissement et aux intempéries

  • Matériau du support : acier S 235 JR selon EN 10025-2:2005-04

  • Matériau de base : acier S195T selon EN 10255:2007

  • Surface : revêtement en fer-zinc haute qualité (R3R) ; épaisseur du revêtement 8 µm

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Les spécifications de l'agrément ATE 13/0029 doivent être respectées.



Le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Agrément technique européen ATE 13/0026

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de support pour montant pour structures intérieures en bois avec des critères esthétiques extrêmement élevés

Mode d'emploi

Le support pour montant (min. 130 x 130 mm) est fixé à la base du montant par le bas et ancré dans le sol à l'aide de 4 vis de fraisage à tête fraisée ASSY plus VG de 12 x 120 mm avec rondelles fraisées et 1 goupille cannelée ou 1 ensemble de raccords SB de 10 mm de diamètre.



Fixations adaptées :


  • Tête fraisée autofraisante à facettes ASSY plus VG, 12 x 120 mm, avec rondelle fraisée

  • Goupille cannelée, d = 10 x 80 mm, ou raccords SB M10


Goujons recommandés (M12) pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250

Design

A fins statiques

Forme

Tolet

Nombre de trous D 11 mm

1 PCS

Nombre de trous D 13 mm

8 PCS

Dimensions de la plaque porteuse

80 x 80 x 6 mm

Longueur de la potence (bois)

120 mm

Diamètre de nage (bois)

24 mm

Hauteur non déployé

135 mm

Hauteur min./max. (H)

135-200 mm

Chevilles en acier requises

1pièce, diamètre 10mm

Convient pour section transversale de montant min.

130x130mm

Format de la plaque de base

160 x 80 x 6 mm

Matière

Acier

Désignation du matériau du support

S 235 JR

Standard de matériau du support

EN 10025-2:2005-04

Désignation du matériau du pied

S195T

Standard de matériau de base

MSM 10255/2007

Finition

Zinc Fer, épaisseur du revêtement 8µm, brun foncé à noir, mate

Épaisseur de revêtement

8 µm

Classe d'utilisation

1, 2

Nombre de pièces

2 PCS

Poids

1894 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X130

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 50 pcs
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X140

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 50 pcs
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X160

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
x 50 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X140MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-EXTRA-LONGUE-30MM

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, forme extra-longue