Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support de montant BP-D-H/TZN

Support de poteau BP-D-H/TZN

Art. N° 0681491400

EAN 4024835586191

Prix affichés aux clients après connexion
Support de montant BP-D-H/TZN

Art. N° 0681491400

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Support pour montant extra-robuste et réglable en hauteur avec potence. Pour insertion dans le béton. Montage sur goupille.
  • Idéal pour les structures lourdes avec des critères esthétiques élevés et/ou une garde au sol élevée pour une meilleure protection du bois

  • Hauteur réglable pendant la pose

  • Avec pointe tubulaire de 48 mm robuste extra-longue (hauteur de base de 400 mm) et large plaque de pression

  • Raccord de support dissimulé dans le raccord de pointe interne

  • A insérer dans le béton

  • Longévité élevée grâce à la galvanisation à chaud a posteriori

  • Matériau : Acier

  • Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Indication

Le diamètre de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



L'ancrage du support pour montant dans le matériau support ou dans le sol doit être contrôlé séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation des structures en bois lourdes et des montants avec garde au sol élevée.

Mode d'emploi

Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.



Fixations adaptées :


Goupilles cannelées : d = 10 mm

Design

A fins statiques

Forme

Tolet

Diamètre du trou

11 mm

Dimensions de la plaque porteuse

100 x 100 x 8 mm

Longueur de la potence (bois)

120 mm

Diamètre de nage (bois)

24 mm

Hauteur non déployé

400 mm

Chevilles en acier requises

1pièce, diamètre 10mm

Convient pour section transversale de montant min.

100x100mm

Format de la plaque de base

70 x 70 x 4 mm

Diamètre de tube

48 mm

Longueur de la potence (béton)

370 mm

Diamètre de nage (béton)

48 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Classe d'utilisation

3

Profondeur d'encastrement min. recommandée dans le béton

320 mm

Nombre de pièces

2 PCS

Poids

2973 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mèche de charpente Power Bit Plus

MECHE-CHARPENTE-POWER-BIT-D20X165MM

Pour un travail rapide, économe en énergie et propre
x 1 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X100MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X120MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs
Broche pour étrier à âme intérieure

BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X140MM

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
x 100 pcs