Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support de dérivation ALW pour supports d'installation de fenêtres JB-DK

Angle de déviation DA

Art. N° 047973351

EAN 4049557901480

Prix affichés aux clients après connexion
Support de dérivation ALW pour supports d'installation de fenêtres JB-DK

Art. N° 047973351
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
Les supports de dérivation sont utilisés pour fixer les supports d'installation de fenêtres JB-DK à la maçonnerie en brique alvéolée
  • Matériau : acier zingué galvanisé

  • Avec deux vis autoformeuses M5 x 9 mm, TX25
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

172 mm

Longueur

140 mm

Finition

Zingué