Support de bandeau de linteau Pour ferme-porte à mécanisme de bras compas ou à rail de glissière
Coin de bandeau de linteau pour ferme-portes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le support de bandeau de linteau permet le montage sur tête du ferme-porte côté sans charnière avec un linteau de porte profond.
L'utilisation d'un support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu ou antifumée sauf indication contraire sur la déclaration d'homologation de la porte.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux portes DIN droite et DIN gauche.
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Convient pour type | STS 370, GTS 620, GTS 630 |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Couleur | 0 - sans objet |
Vers DIN | DIN R/L |
Option de montage | Côté opposé à la charnière: montage sur tête |
Force de maintien réglable | 0 - sans objet |
Adapté aux ferme-portes de dimension min./max. | 1-5 |
Type de montage | A visser |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |
Déclaration environnementale du produit | Non |