Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support d'extrémité AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat

Pied d'extrémité

Art. N° 0865710001

EAN 4065746595186

Prix affichés aux clients après connexion
Support d'extrémité AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat

Art. N° 0865710001
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
Pour un montage surélevé de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat
  • Grâce à la construction sans rail, l'eau peut s'écouler sans entrave

  • L'irrégularité du toit peut être parfaitement compensée

  • Lestage certifié et spécifique au site sur lequel le système est installé

  • Tapis de protection de surface pré-assemblé par collage durable
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Sous-structure de montage de modules photovoltaïques sur toit plat

Matière

Aluminium

Longueur

460,51 mm

Largeur

80,00 mm

Hauteur

232,32 mm

Poids du produit (par pièce)

720,000 g