Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support d'écran simple M2.1

Support d'écran M2.1 simple

Art. N° 0683382501
EAN 4062856590049

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ergonomique, le bras supportant chaque écran impressionne non seulement par son esthétique fine et intemporelle, mais également par sa facture de très grande qualité
  • Les bras en aluminium poli équipés de cache-vis blancs ont un aspect très classe et s'accordent avec n'importe quelle couleur

  • Le réglage 5D intuitif permet de régler l'écran de manière ergonomique pour chaque utilisateur

  • Derrière le chemin de câbles caoutchouté, les câbles peuvent être intégrés de manière invisible ou presque, pour un bureau bien organisé

  • La technologie de ressort à compensation de poids permet un réglage en hauteur continu et uniforme

  • Grâce à l'indicateur d'équilibrage intégré, le poids de l'écran peut être préréglé, pour une installation rapide et facile

  • La fonction "Arrêt intelligent" peut être utilisée pour régler la plage de pivotement du bras soutenant l'écran, pour éviter les saillies et protéger les dispositifs alentour

  • Les joints à changement rapide s'emboîtent sans outils et garantissent un support stable et sûr. Ils facilitent également l'installation rapide

  • Pour le support de pince, l'outil est élégamment dissimulé dans la base du bras. L'outil peut également être utilisé pour régler le poids de l'écran au niveau du ressort

  • Support VESA pour montage facile de l'écran avec matrice de trous 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
Indication

En cas d'utilisation d'un grand écran, respecter la capacité de charge maximale.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium / plastique / acier

Couleur

Blanc

Capacité de charge min./max.

2,3-7 kg

Pente d'écran max.

38 in

Type de montage

A serrer

Largeur min./max. de serrage de la pince de table

13-89 mm

Support à outil VESA

75x75mm, 100x100mm

Angle d'inclinaison min./max.

-15-+80 Degré

Fonctions

Franchissable et rotatif

Poids du produit (par pièce)

2737.000 g

Capacité de charge max.

7 kg