Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support collier coupe-feu, avec revêtement I30/I60/I90/I120

Coude de collier coupe-feu revêtement I30/I60/I90/I120

Art. N° 0973997065

EAN 4049557600079

Prix affichés aux clients après connexion
Support collier coupe-feu, avec revêtement I30/I60/I90/I120

Art. N° 0973997065
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
Collier coupe-feu en métal pour encapsuler les charges calorifiques avec retardement actif de la flamme
  • Aucune propagation de l'incendie dans le conduit ; combat activement l'incendie

  • Faible encombrement car pratiquement toute la section transversale du conduit est utilisable

  • Simple et rapide à installer ; facile à monter, composants autorabattables

  • Installation sans poussière

  • Simple à fixer, même directement au plafond ou au mur

  • Facile d'accès, donc très facile à entretenir ; facile et simple de compléter l'installation ultérieurement

  • Versions de câble disponibles avec raccords en métal ou en plastique selon EN 60 423

  • Dimensions stables

  • Exécutions spéciales également disponibles en commande spéciale : Deux côtés, trois côtés, quatre côtés, conduit rond, conduit en acier inoxydable, surfaces de couleur RAL

  • Le revêtement intérieur commence à réagir à +200 °C

  • Faible poids propre
Homologation
  • Agrément technique allemand Z-19.30-2214

  • Durée de résistance au feu I 30 à I 120
Indication
  • Lorsque les câbles et les tubes sont placés directement sur l'élément, le poids total autorisé dérivé du poids du câble et du tube est ≤ 34 kg/m.

  • Stockage dans un endroit sec à l'abri du gel
Mode d'emploi
  • Agrément technique allemand Z-19.30-2214

  • Durée de résistance au feu I 30 à I 120
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisation en système E4


Collier coupe-feu I 30/I 60/I 90/I 120 pour l'encapsulation des combustibles



  • Voies d'évacuation et de sauvetage, ainsi que dans les couloirs et les cages d'escalier essentiels

  • Convient aux câbles, tubes inflammables et tubes ininflammables dotés d'un isolant en caoutchouc synthétique

  • Le conduit en I passe dans les cloisons massives et légères ignifuges

  • Le conduit peut lui-même servir de conduite de câble
Mode d'emploi

Lors de l'installation du collier coupe-feu, respecter la notice d'installation et le certificat d'essai n° P-MPA-E-09-011

Largeur x hauteur

50 x 30 mm

Longueur

1000 mm

Classe de résistance au feu

I30, I60, I90, I120

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couleur

Gris argent

Matière

Acier / acier