Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support avant pour système de châssis Scipio

Support avant de kit complet pour tiroir SCIPIO
KIT FIXATION DE FACADE-G.-D.-SCIPIO

Art. N° 0684130260

EAN 4099618017551

Prix affichés aux clients après connexion
Support avant pour système de châssis Scipio

Art. N° 0684130260
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
Support avant à enfoncer et à visser
  • Réglage 2D

  • Réglage latéral par trou oblong +/- 1,5 mm

  • Réglage de la hauteur grâce au raccord excentrique +/- 1,8 mm

  • Contenu de la livraison : par paires
Indication

Les supports avant sont fixés avec des vis à tête cylindrique bombée de 3,5 mm de diamètre.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Type de montage

A visser

Finition

Nickelé